EDWARDS SIGNALING WG4RF-HVMHC Horn/Strobe, 5.6 x 1.4 x 8.5 tuuman koko, 24VDC

Tuote: CF4QBW Malli: WG4RF-HVMHC
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄänitorvi Strobe
Ulottuvuus5.6 "x 1.4" x 8.5 "
lampun tyyppiXenon
StandardiUL, ULC
Jännite24 VDC

Tuotteen yksityiskohdat:

Edwards Signaling WG4RF-HVMHC torvi/vilkkuhälyttimet tulipalon varalta sisä- ja ulkotiloissa. Se soveltuu tuotantolaitosten, tehtaiden, autotehtaiden, tuotantolinjojen ja liikerakennusten hälytykseen.

Ominaisuudet:

  • Edwards Signaling WG4RF-HVMHC -torvi/vilkkuvalo sisältää kentällä konfiguroitavat ääni- ja valotehoasetukset seisokkien minimoimiseksi.
  • Se voidaan asentaa sekä seinään että kattoon käyttötarpeen mukaan.
  • Siinä on kirkas xenon-vilkkuvalolähde, joka on helppo havaita ulkotiloissa.
  • Sen kestävä rakenne mahdollistaa käytön laajalla lämpötila-alueella -40 - 151 astetta F.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on ihanteellinen korkeus torvi-/vilkkuvaloasennukseen?

A. Edwards Signaling WG4RF-HVMHC -torvi/vilkkuvalo tulee asentaa 80–96 tuuman päähän pinnasta/lattiasta ja vähintään 6 tuumaa katon alapuolelle, jos laite asennetaan seinään.

K. Pitääkö useiden palohälyttimen välähdysten olla synkronoituja?

A. Jos molemmat hälytyslaitteet ovat näkökentässä, niiden on välkkyvä synkronoituina.

K. Mikä pitäisi olla useiden torvivilkkujen välinen etäisyys?

V. Näiden laitteiden välinen enimmäisetäisyys ei saa ylittää 100 jalkaa. Lisäksi nämä laitteet tulee sijoittaa siten, että valaistuksen on oltava näkyvissä katsojan suunnasta riippumatta.

K. Mikä on äänitorvi/vilkkuvalolaitteen peittoalue?

V. Tämä laite asennetaan seiniin/kattoihin ja sillä on candela-luokitus. Se on valovoiman perusyksikkö. Mitä korkeampi torvi/vilkkulaitteen candela-arvo on, sitä suurempi on generoidun ääni- ja visuaalisen hälytyksen peittoalue.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNykyinen arvosteluÄänitasoJänniteHinta
EDWARDS SIGNALING 6536-G5 Horn/Strobe, 24VAC, 4 1/2 x 4 9/16 tuuman koko | AA7QHQ 16G823 6536-G5--82 dB @ 10 jalkaa24 VAC/DC€173.39
EDWARDS SIGNALOINTI 2452THS-15-R Torvi/vilkkuvalo | CF4MRA 2452THS-15-R-----
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI 2452THS-30-R Torvi/vilkkuvalo | CF4MRB 2452THS-30-R-----
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI 2452THS-30-W Torvi/vilkkuvalo | CF4MRC 2452THS-30-W-----
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 6536A-G5 Horn/Strobe Mini, Amber, 24VAC/DC | CF4NQV 6536A-G5Keltainen----
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 6536B-G5 Horn/Strobe Mini, Sininen, 24VAC/DC, 0.125A Luokitus | CF4NQW 6536B-G5sininen0.125A-24VAC 50/60 Hz, 24VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 6536G-G5 Horn/Strobe Mini, Vihreä, 24VAC/DC | CF4NQX 6536G-G5Vihreä----
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING WG4RF-HVMHC Horn/Strobe, 5.6 x 1.4 x 8.5 tuuman koko, 24VDC