Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING SD-TRM4-testiasema, 1G, magenta

Varastossa
Tuote: AA8ANN Malli: SD-TRM4Ristiviite: 16X442

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEtätestausasema
Syvyys1-1 / 4 "
Korkeus4.5 "
Pituus2.75 "
TyyppiMagneettinen, 4 wattia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0608
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8505193000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
EDWARDS SIGNALING SD-TRM -testiasema, 1G, magenta | AA8ANM 16X441 SD-TRMMagneettinen, 2 wattia€62.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING SD-TRM4-testiasema, 1G, magenta
€64.59 / yksikkö