Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 50-2 OFFSET LINK Ketjunivel kaksoisjohto # 50-2 Pk5 | AE9NWA 6L507

TSUBAKI 50-2 OFFSET LINK Ketjulinkki Double Strand #50-2 Pk5

Varastossa
Tuote: AE9NWA Malli: 50-2 OFFSET LINKRistiviite: 6L507

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOffset-rullaketjun lenkki
ANSI-ketjun koko50-2
Sisällä Pin Dia.0.2 "
MateriaaliHiiliteräs
Piki0.625 "
Temp. alue15 - 300 F
TyyppiDouble Strand

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7315900000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-ketjun kokoSisällä Pin Dia.eräPikiHinta
TSUBAKI 35-2 LIITÄNTÄVYYTTÖ Ketjunivel kaksoisjohto # 35-2 Pk5 | AE9NVR 6L499 35-2 LIITÄNNÄN LIITTÄMINEN35-20.141 "Rullaketjun yhdistäminen0.375 "€32.25
TSUBAKI 40-2 LIITÄNTÄVYYTTÖ Ketjunivel kaksoisjohto # 40-2 Pk5 | AE9NVT 6L500 40-2 LIITÄNNÄN LIITTÄMINEN40-20.156 "Rullaketjun yhdistäminen0.5 "€34.91
TSUBAKI 50-2 LIITÄNTÄVYYTTÖ Ketjunivel kaksoisjohto # 50-2 Pk5 | AE9NVU 6L501 50-2 LIITÄNNÄN LIITTÄMINEN50-20.2 "Rullaketjun yhdistäminen0.625 "€43.61
TSUBAKI 60-2 LIITÄNTÄVYYTTÖ Ketjunivel kaksoisjohto # 60-2 Pk5 | AE9NVV 6L502 60-2 LIITÄNNÄN LIITTÄMINEN60-20.234 "Rullaketjun yhdistäminen0.75 "€53.71
TSUBAKI 80-2 LIITÄNTÄVYYTTÖ Ketjunivel kaksoisjohto # 80-2 | AE9NVW 6L503 80-2 LIITÄNNÄN LIITTÄMINEN80-20.312 "Rullaketjun yhdistäminen1"€16.28
TSUBAKI 100-2 LIITÄNTÄVYYTTÖ Ketjunivel kaksoisjohto # 100-2 | AE9NVX 6L504 100-2 LIITÄNNÄN LIITTÄMINEN100-20.375 "Rullaketjun yhdistäminen1.25 "€12.73
TSUBAKI 35-2 OFFSET LINK Ketjunivel kaksoisjohto # 35-2 Pk5 | AE9NVY 6L505 35-2 OFFSET-LINKKI35-20.141 "Offset-rullaketjun lenkki0.375 "€73.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 50-2 OFFSET LINK Ketjulinkki Double Strand #50-2 Pk5
€84.26 / yksikkö