EDWARDS SIGNALING RBPS6A -virtalähde, 120V 6.5A

Tuote: CF4QAU Malli: RBPS6A
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde
Jännite120V

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtalähdeHinta
EDWARDS SIGNALING EBPS6A Virtalähde, 6 1/2A, 32 - 120 Deg F Käyttölämpötila | AA9RQD 1EXY3 EBPS6A-€1,094.30
EDWARDS SIGNALOINTI EBPS10A Virtalähde, 10A, 32 - 120 Deg F Käyttölämpötila. | AA9RQE 1EXY4 EBPS10A-€1,274.44
EDWARDS SIGNALING APS10A virtalähde, 10A | CF4PHB APS10A10A-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI APS6A Virtalähde, 6.5A | CF4PHC APS6A6.5A-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI RBPS10A Virtalähde, 120V 10A | CF4QAR RBPS10A--
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI RBPS10A/230 Virtalähde, 230V 10A | CF4QAT RBPS10A/230--
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI RBPS6A/230 Virtalähde, 230V 6.5A | CF4QAV RBPS6A/230--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING RBPS6A -virtalähde, 120V 6.5A