EDWARDS SIGNALING EBPS6A -virtalähde, 6 1/2 A, 32-120 ° F Käyttölämpötila

Varastossa
Tuote: AA9RQD Malli: EBPS6ARistiviite: 1EXY3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,094.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde
Väripunainen
Korkeus17 "
MateriaaliTeräs
Pakollinen numero1
Leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.68
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)37.34
HS-koodi8504409540
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 2 AWG luokan B piirilähtö (24 VDC, 3.0 A)
    • Nykyinen kapasiteetti / paneeli (6.5A)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtalähdeHinta
EDWARDS SIGNALOINTI EBPS10A Virtalähde, 10A, 32 - 120 Deg F Käyttölämpötila. | AA9RQE 1EXY4 EBPS10A-€1,274.44
EDWARDS SIGNALING APS10A virtalähde, 10A | CF4PHB APS10A10A-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI APS6A Virtalähde, 6.5A | CF4PHC APS6A6.5A-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI RBPS10A Virtalähde, 120V 10A | CF4QAR RBPS10A--
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI RBPS10A/230 Virtalähde, 230V 10A | CF4QAT RBPS10A/230--
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI RBPS6A Virtalähde, 120V 6.5A | CF4QAU RBPS6A--
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI RBPS6A/230 Virtalähde, 230V 6.5A | CF4QAV RBPS6A/230--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING EBPS6A -virtalähde, 6 1/2 A, 32-120 ° F Käyttölämpötila
€1,094.30 / yksikkö