EDWARDS SIGNALING EBPS10A -virtalähde, 10A, 32-120 ° F Käyttölämpötila

Varastossa
Tuote: AA9RQE Malli: EBPS10ARistiviite: 1EXY4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,274.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde
Väripunainen
Korkeus17 "
MateriaaliTeräs
Pakollinen numero1
Leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.85
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)46.74
Laivan leveys (cm)37.08
HS-koodi8531909000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 2 AWG luokan B piirilähtö (24 VDC, 3.0 A)
    • Nykyinen kapasiteetti / paneeli (10.0A)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtalähdeHinta
EDWARDS SIGNALING EBPS6A Virtalähde, 6 1/2A, 32 - 120 Deg F Käyttölämpötila | AA9RQD 1EXY3 EBPS6A-€1,094.30
EDWARDS SIGNALING APS10A virtalähde, 10A | CF4PHB APS10A10A-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI APS6A Virtalähde, 6.5A | CF4PHC APS6A6.5A-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI RBPS10A Virtalähde, 120V 10A | CF4QAR RBPS10A--
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI RBPS10A/230 Virtalähde, 230V 10A | CF4QAT RBPS10A/230--
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI RBPS6A Virtalähde, 120V 6.5A | CF4QAU RBPS6A--
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI RBPS6A/230 Virtalähde, 230V 6.5A | CF4QAV RBPS6A/230--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING EBPS10A -virtalähde, 10A, 32-120 ° F Käyttölämpötila
€1,274.44 / yksikkö