Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALOINTI MR199X14/C DPDT Rele, 120VAC | AA8AMR 16x422

EDWARDS SIGNALING MR199X14/C DPDT -rele, 120VAC

Varastossa
Tuote: AA8AMR Malli: MR199X14/CRistiviite: 16X422

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€126.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRele
Syvyys3-1 / 8 "
Korkeus5 1 / 3 "
Pituus3.38 "
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
EDWARDS SIGNALOINTI MR199X13/C DPDT Rele, 24VDC, 0.085A Luokitus | AA8AMQ 16X421 MR199X13 / C24 VDC€132.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING MR199X14/C DPDT -rele, 120VAC
€126.32 / yksikkö