Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING MR199X13/C DPDT -rele, 24VDC, 0.085A

Varastossa
Tuote: AA8AMQ Malli: MR199X13/CRistiviite: 16X421

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRele
Syvyys3-1 / 8 "
Korkeus5 1 / 3 "
Pituus3.38 "
Jännite24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.465
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
EDWARDS SIGNALOINTI MR199X14/C DPDT Rele, 120VAC | AA8AMR 16x422 MR199X14 / C120 VAC€126.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING MR199X13/C DPDT -rele, 24VDC, 0.085A
€132.16 / yksikkö