Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING MPSR2-DHTW-GE palohälytysvetoasema

Varastossa
Tuote: AA8AMJ Malli: MPSR2-DHTW-GERistiviite: 16X415

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€241.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalohälytysvetoasema
Ympäristön lämpötila Alue-30 - 150 astetta
Syvyys3"
Suorittaa loppuunpunainen
Korkeus4.75 "
Pituus3 1 / 16 "
Asennussuface
TyyppiKaksitoiminen, DPDT, kuusioruuvin nollaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7775
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8531800050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPituusAsennusTyyppiLeveysHinta
EDWARDS SIGNALING MPSR1-D45W-GE palohälyttimen vetoasema | AA8AMF 16X412 MPSR1-D45W-GE3"3 1 / 16 "sufaceYksitoiminen, DPDT, avaimen nollaus-€238.23
EDWARDS SIGNALING MPSR1-DHTW-GE palohälyttimen vetoasema | AA8AMG 16X413 MPSR1-DHTW-GE3"3 1 / 16 "sufaceYksitoiminen, DPDT, kuusioruuvin nollaus-€230.55
EDWARDS SIGNALOINTI MPSR2-D45W-GE Palohälyttimen vetoasema | AA8AMH 16X414 MPSR2-D45W-GE3"3 1 / 16 "sufaceKaksitoiminen, DPDT, avaimen nollaus-€258.63
EDWARDS SIGNALOINTI MPSR1-S45W-GE Palohälyttimen vetoasema, 10A luokitus | AE4GJC 5KDF0 MPSR1-S45W-GE3"3 1 / 16 "Mukana yksi jengilaatikkoYksitoiminen, avaimen nollaus3 1 / 16 "€166.19
EDWARDS SIGNALING MPSR1-SHTW-GE palohälyttimen vetoasema | AE4GJD 5KDF1 MPSR1-SHTW-GE3"3 1 / 16 "Mukana yksi jengilaatikkoYksitoiminen, kuusiokoloruuvi3 1 / 16 "€147.88
EDWARDS SIGNALING MPSR2-S45W-GE palohälyttimen vetoasema | AE4GJE 5KDF2 MPSR2-S45W-GE3"3 1 / 16 "Mukana yksi jengilaatikkoKaksitoiminen, avaimen nollaus3 1 / 16 "€158.96
EDWARDS SIGNALING MPSR2-SHTW-GE palohälyttimen vetoasema | AE4GJF 5KDF3 MPSR2-SHTW-GE3"3 1 / 16 "Mukana yksi jengilaatikkoKaksitoiminen, kuusioruuvin nollaus3 1 / 16 "€166.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING MPSR2-DHTW-GE palohälytysvetoasema
€241.67 / yksikkö