Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING JALX11 Ulostulon runko ja kansi | AA8AMD 16x410

EDWARDS SIGNALING JALX11 poistoaukko ja kansi

Varastossa
Tuote: AA8AMD Malli: JALX11Ristiviite: 16X410

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€229.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräelin
Syvyys3"
Suorittaa loppuunHarmaa
Korkeus4.5 "
Pituus4.5 "
Asennussuface

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.395
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING JALX11 poistoaukko ja kansi
€229.43 / yksikkö