Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING FSRA10C -kaukovyöhykkeen ilmaisin | AA8ALY 16X402

EDWARDS SIGNALING FSRA10C-kauko-ohjaimen ilmaisin

Varastossa
Tuote: AA8ALY Malli: FSRA10CRistiviite: 16X402

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€613.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEtävyöhykkeen ilmaisin
Hälytysvirta98mA
Ympäristön lämpötila Alue32 - 120 F
Syvyys1-1 / 2 "
Suorittaa loppuunValkoinen
Korkeus5.625 "
KosteusalueSuhteellinen kosteus 93%
Pituus8.5 "
AsennusHuuhtele tai pinta
Valmiustila Nykyinen17000 XNUMX uA
Tyyppi10 vyöhyke
Jännite24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8531200020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHälytysvirtaSyvyysKorkeusPituusHinta
EDWARDS SIGNALING FSRA10 Kaukovyöhykkeen ilmaisin | AA8ALX 16X401 FSRA1098mA1-1 / 2 "5.625 "8.5 "€576.11
EDWARDS SIGNALING FSRZI-SA Kaukovyöhykkeen ilmaisin | AA8AMA 16X404 FSRZI-SA76mA1.375 "2.625 "1.375 "€107.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING FSRA10C-kauko-ohjaimen ilmaisin
€613.69 / yksikkö