Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING F-TRIM10R Ohjauspaneelin leikkaus | AA8AMB 16x407

EDWARDS SIGNALING F-TRIM10R Ohjauspaneelin säätö

Varastossa
Tuote: AA8AMB Malli: F-TRIM10RRistiviite: 16X407

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjauspaneelin säätö
Suorittaa loppuunpunainen
AsennusPuolikukka
Tyyppi10 vyöhyke

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8531909000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EDWARDS SIGNALING F-TRIM10G Ohjauspaneelin leikkaus | CF4PMY F-TRIM10G-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING F-TRIM35G Ohjauspaneelin leikkaus | CF4PMZ F-TRIM35G-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING F-TRIM10R Ohjauspaneelin säätö
€80.21 / yksikkö