BOSCH T1B taitettava jalka jiirisahateline, pituus 102 tuumaa, leveys 102 tuumaa, korkeus 37 1/4 tuumaa | CN9YAE 499K45

BOSCH T1B taittuva jalkainen jiirisahateline, pituus 102 tuumaa, leveys 102 tuumaa, korkeus 37 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: CN9YAE Malli: T1BRistiviite: 499K45

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€298.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMitresahan jalusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.7
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH T1B taittuva jalkainen jiirisahateline, pituus 102 tuumaa, leveys 102 tuumaa, korkeus 37 1/4 tuumaa
€298.76 / yksikkö