Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING EGC-HDVMH-kattokiinnitys, monitoiminen, 1.6 tuuman syvyys, 16-33 VDC

Varastossa
Tuote: AE4GJJ Malli: EGC-HDVMHRistiviite: 5KDF6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€134.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDiskovalo
Hälytysvirta341 - 570 mA DC, 487 - 711 mA FWR
Syvyys2-1 / 2 "
Suorittaa loppuunValkoinen
Salama (Candela)95 / 115 / 150 / 177
Korkeus6"
Asennus4 "kaksinkertainen jengilaatikko
Huippulähtö (dBA)96.6
TyyppiMuovi
Jännite16 - 33 VDC
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8531800050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHälytysvirtaSyvyysKorkeusPituusAsennusTyyppiJänniteHinta
EDWARDS SIGNALOINTI EGCF-HDVMH Kattoon kiinnitettävä Multi Strobe, 1.6 tuuman syvyys, 16 - 33 VDC | AA8AKV 16X354 EGCF-HDVMH-341 - 570 mA DC, 487 - 711 mA FWR13 / 16 "4.5 "2.75 "Huuhtele tai pintaMerkitty tuli24 VDC, FWR€125.37
EDWARDS SIGNALING EGCF-VMH Kattoasennus Multi Strobe | AA8ALQ 16x394 EGCF-VMH-330-565 mA, 432 - 693ma FWR1-5 / 8 "6 13 / 16 "6 13 / 16 "HuuhdellaMerkitty tuli24 VDC, FWR€99.57
EDWARDS SIGNALING EGC-VMH Kattoasennus Multi Strobe, 1.6 tuuman syvyys, 16 - 33 VDC | AA9RQT 1EYA3 EGC-VMH8 5 / 16 "330-565 mA, 432 - 693ma FWR1-5 / 8 "8 5 / 16 "8 5 / 16 "--24 VDC€104.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING EGC-HDVMH-kattokiinnitys, monitoiminen, 1.6 tuuman syvyys, 16-33 VDC
€134.02 / yksikkö