Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING EGCF-HDVMH-kattokiinnitys, monitoiminen, 1.6 tuuman syvyys, 16-33 VDC

Varastossa
Tuote: AA8AKV Malli: EGCF-HDVMHRistiviite: 16X354

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€125.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDiskovalo
Hälytysvirta341 - 570 mA DC, 487 - 711 mA FWR
Ympäristön lämpötila Alue32 - 120 F
Syvyys13 / 16 "
Suorittaa loppuunValkoinen
Salama (Candela)95 / 115 / 150 / 177
Korkeus4.5 "
KosteusalueSuhteellinen kosteus 93%
Pituus2.75 "
AsennusHuuhtele tai pinta
Huippulähtö (dBA)96.6
TyyppiMerkitty tuli
Jännite24 VDC, FWR

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3757
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8531800050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHälytysvirtaSyvyysKorkeusPituusAsennusTyyppiJänniteHinta
EDWARDS SIGNALING EGCF-VMH Kattoasennus Multi Strobe | AA8ALQ 16x394 EGCF-VMH-330-565 mA, 432 - 693ma FWR1-5 / 8 "6 13 / 16 "6 13 / 16 "HuuhdellaMerkitty tuli24 VDC, FWR€99.57
EDWARDS SIGNALING EGC-VMH Kattoasennus Multi Strobe, 1.6 tuuman syvyys, 16 - 33 VDC | AA9RQT 1EYA3 EGC-VMH8 5 / 16 "330-565 mA, 432 - 693ma FWR1-5 / 8 "8 5 / 16 "8 5 / 16 "--24 VDC€104.71
EDWARDS SIGNALOINTI EGC-HDVMH Kattoon kiinnitettävä Multi Strobe, 1.6 tuuman syvyys, 16 - 33 VDC | AE4GJJ 5KDF6 EGC-HDVMH6"341 - 570 mA DC, 487 - 711 mA FWR2-1 / 2 "6"-4 "kaksinkertainen jengilaatikkoMuovi16 - 33 VDC€134.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING EGCF-HDVMH-kattokiinnitys, monitoiminen, 1.6 tuuman syvyys, 16-33 VDC
€125.37 / yksikkö