Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING CS2598-5 Ovenpitimen ankkuri | AC6MDE 34F730

EDWARDS SIGNALING CS2598-5 Oven pidike Ankkuri

Varastossa
Tuote: AC6MDE Malli: CS2598-5Ristiviite: 34F730

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€99.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnkkuri
MateriaaliDie cast metal
TyyppiPitkä käsivarsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8302419045
AlkuperämaaZA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
EDWARDS SIGNALING CS2595-5 Oven pidikkeen ankkuri | AC6MDD 34F729 CS2595-5Lyhyt käsivarsi€92.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING CS2598-5 Oven pidike Ankkuri
€99.96 / yksikkö