Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING CS2595-5 Oven pidikkeen ankkuri | AC6MDD 34F729

EDWARDS SIGNALING CS2595-5 Oven pidike Ankkuri

Varastossa
Tuote: AC6MDD Malli: CS2595-5Ristiviite: 34F729

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnkkuri
MateriaaliDie cast metal
TyyppiLyhyt käsivarsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8302419045
AlkuperämaaZA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
EDWARDS SIGNALING CS2598-5 Ovenpitimen ankkuri | AC6MDE 34F730 CS2598-5Pitkä käsivarsi€99.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING CS2595-5 Oven pidike Ankkuri
€92.77 / yksikkö