Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING 875-G1 Horn-säleikkö, 24VDC, 0.16A

Varastossa
Tuote: AA7PWP Malli: 875-G1Ristiviite: 16G563

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€312.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiosäleikkö
Ampeeria0.16A
VäriHarmaa
desibeliä101 dB @ 10 jalkaa
Syvyys1.875 "
Korkeus4.625 "
KoteloHeavy Duty Die Cast
Sisällä ulkonasisä-
Asennuspinta
ArvosanaNEMA 4X
Jännite24 VDC
Leveys4.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8531800030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNykyinen arvosteluSyvyysKorkeusJänniteJännitearvotLeveysHinta
EDWARDS SIGNALING 874-G5 Horn Säleikkö, 24VAC, 2 1/8 tuuman syvyys | AA7PWM 16G561 874-G50.63A-2.125 "5"24 VAC-5"€218.87
EDWARDS SIGNALING 874-N5 Torvisäleikkö, 120VAC, 2 1/8 tuuman syvyys | AA7PWN 16G562 874-N50.13A-2.125 "5"120 VAC-5"€228.91
EDWARDS SIGNALING 874-E5 Horn Säleikkö, 12VAC, 2 1/8 tuuman syvyys | CF4NWC 874-E5--2-1 / 8 "5"-12 VAC 50/60 Hz: ssä--
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 874-R5 Horn Säleikkö, 240VAC, 2 1/8 tuuman syvyys | CF4NWD 874-R5--2-1 / 8 "5"-240 VAC 50/60 Hz: ssä--
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 875-C1 Torvisäleikkö, 6VDC, 0.7A Luokitus | CF4NWE 875-C1-0.7A2-1 / 8 "5"-6 VDC--
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 875-E1 Torvisäleikkö, 12VDC, 0.27A Luokitus | CF4NWF 875-E1-0.27A2-1 / 8 "5"-12 VDC--
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 875-P1 Torvisäleikkö, 125VDC, 0.025A Luokitus | CF4NWG 875-P1-0.025A2-1 / 8 "5"-125 VDC--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 875-G1 Horn-säleikkö, 24VDC, 0.16A
€312.30 / yksikkö