Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING 870P-N5-paneeliasennustorvi, 120 VAC, 1 7/8 tuuman syvyys

Varastossa
Tuote: AA7PWK Malli: 870P-N5Ristiviite: 16G559

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€213.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsavupiippu
Ampeeria0.13A
VäriHarmaa
desibeliä78 - 103 dB @ 10 jalkaa
Syvyys1.875 "
Korkeus4.625 "
KoteloHeavy Duty Die Cast
Sisällä ulkonasisä-
AsennusPaneeli
ArvosanaNEMA 4X
Jännite120 VAC
Leveys4.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8531800030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteAmpeeriaNykyinen arvosteluJännitearvotSyvyysLiiteKorkeusSisällä ulkonaHinta
EDWARDS SIGNALING 870P-G5 Panel Mount Horn, 24VAC, 0.63A Luokitus | AA7PWJ 16G558 870P-G524 VAC0.63A--1.875 "-4.625 "sisä-€188.92
EDWARDS SIGNALING 871P-G1 Panel Mount Horn, 24VDC, 0.16A Luokitus | AA7PWL 16G560 871P-G124 VDC0.16A--1.875 "-4.625 "Sisällä ulkona€245.60
EDWARDS SIGNALING 870P-E5 Panel Mount Horn, 12VAC, 1.25A Luokitus | CF4NVA 870P-E5--1.25A12 VAC 50/60 Hz: ssä1-7 / 8 "NEMA 4X/12/12K4-5 / 8 "--
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 870P-R5 Panel Mount Horn, 240VAC, 0.07A Luokitus | CF4NVB 870P-R5--0.07A240 VAC 50/60 Hz: ssä1-7 / 8 "NEMA 4X/12/12K4-5 / 8 "--
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 871P-C1 Panel Mount Horn, 6VDC, 0.7A Luokitus | CF4NVG 871P-C1--0.7A6 VDC1-7 / 8 "NEMA 4X -kotelo4-5 / 8 "--
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 871P-E1 Paneelikiinnitystorvi, 12VDC, 0.27A Luokitus | CF4NVH 871P-E1--0.27A12 VDC1-7 / 8 "NEMA 4X/12/12K4-5 / 8 "--
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 871P-J1 Panel Mount Horn, 32VDC, 0.11A Luokitus | CF4NVJ 871P-J1--0.11A32 VDC1-7 / 8 "NEMA 4X -kotelo4-5 / 8 "--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 870P-N5-paneeliasennustorvi, 120 VAC, 1 7/8 tuuman syvyys
€213.37 / yksikkö