EDWARDS SIGNALING 51SINR-N5-40W Tasainen majakka, punainen, 120 VAC, 6 tuumaa halk.

Tuote: CF4NJV Malli: 51SINR-N5-40W
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMajakkavalo
Halkaisija6"
Korkeus7-3 / 8 "
Materiaalipolykarbonaatti
StandardiUL.png, CUL.png
Jännite120 VAC 50/60 Hz: ssä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
EDWARDS SIGNALING 51SINA-N5-40W Pysyvä majakka, keltainen, 120 VAC, 6 tuumaa halk. | CF4NJJ 51SINA-N5-40WKeltainen-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI 51SINB-N5-40W:n jatkuva merkkivalo, sininen, 120 VAC, 6 tuumaa. | CF4NJL 51SINB-N5-40Wsininen-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI 51SINC-N5-40W Pysyvä majakka, kirkas, 120 VAC, 6 tuumaa. | CF4NJN 51SINC-N5-40W--
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI 51SING-N5-40W Pysyvä majakka, vihreä, 120 VAC, 6 tuumaa. | CF4NJQ 51SING-N5-40WVihreä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI 51SINM-N5-40W:n jatkuva majakka, magenta, 120VAC, 6 tuuman halkaisija. | CF4NJT 51SINM-N5-40W--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 51SINR-N5-40W Tasainen majakka, punainen, 120 VAC, 6 tuumaa halk.