Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING 435EX-6C1 Räjähdyssuojattu kello, tärisevä, 6 tuuman koko, 6 VDC, 4 13/16 tuuman syvyys

Varastossa
Tuote: AA7PXM Malli: 435EX-6C1Ristiviite: 16G584
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
€1,677.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSoittokello
Ampeeria1.52A
VäriHarmaa
desibeliä83 dB @ 10 jalkaa
Syvyys5"
Korkeus7"
KoteloTeräs
Sisällä ulkonasisä-
AsennusSeinä
ArvosanaNEMA 4
Jännite6 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.51
Laivan korkeus (cm)14.61
Laivan pituus (cm)28.58
Laivan leveys (cm)28.58
HS-koodi8531800040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHinta
EDWARDS SIGNALING 332EX-10R5 Räjähdyssuojattu kello, yksitahti, 10 tuuman koko, 240 V | CF4NAC 332EX-10R5--
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 333EX-10G1 Räjähdyssuojattu kello, yksitahti, 10 tuuman koko, 24 V | CF4NAG 333EX-10G1--
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 333EX-6G1 Räjähdyssuojattu kello, yksitahti, 6 tuuman koko, 24 V | CF4NAH 333EX-6G1--
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 333EX-6P1 Räjähdyssuojattu kello, yksitahti, 6 tuuman koko, 125 V, 4 12/16 tuumaa syvyys | CF4NAJ 333EX-6P14-12 / 16 "-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 340EX-10R5 Räjähdyssuojattu kello, tärisevä, 10 tuuman koko, 240 VAC | CF4NBB 340EX-10R5--
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 340EX-6R5 Räjähdyssuojattu kello, tärisevä, 6 tuuman koko, 240 VAC | CF4NBC 340EX-6R5--
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 435DEX-10G1 Räjähdyssuojattu kello, tärisevä, 10 tuuman koko, 24 VDC | CF4NCD 435DEX-10G1--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 435EX-6C1 Räjähdyssuojattu kello, tärisevä, 6 tuuman koko, 6 VDC, 4 13/16 tuuman syvyys
€1,677.55 / yksikkö