EDWARDS SIGNALING 435-10P1 värinäkello, 10 tuuman koko, 125 VDC, 0.012 A Luokitus | CF4NBQ

EDWARDS SIGNALING 435-10P1 Värinäkello, 10 tuuman koko, 125VDC, 0.012A luokitus

Tuote: CF4NBQ Malli: 435-10P1
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSoittokello
Nykyinen arvostelu0.012A
Syvyys4-13 / 16 "
Halkaisija10 "
Power Rating1.5VA
StandardiUL 464, FM
Jännitearvot125 VDC

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArvosanaAmpeeriaNykyinen arvosteluÄänitasoJänniteJännitearvotLeveysSyvyysHinta
EDWARDS SIGNALING 435-4C1 värinäkello, 4 tuuman koko, 6 VDC, 0.25 A Luokitus | AA7PXB 16G574 435-4C1-0.250A--6 VDC--2.468 "€203.46
EDWARDS SIGNALING 435-4E1 Värinäkello, 4 tuuman koko, 12VDC, 0.125A Luokitus | AA7PXC 16G575 435-4E1-0.125A--12 VDC-4"2-13 / 32 "€191.90
EDWARDS SIGNALING 435-4G1 värinäkello, 4 tuuman koko, 24 VDC, 0.062 A Luokitus | AA7PXD 16G576 435-4G1-0.062A--24 VDC-4"2-15 / 32 "€236.05
EDWARDS SIGNALING 435-6C1 värinäkello, 6 tuuman koko, 6 VDC, 0.25 A Luokitus | AA7PXE 16G577 435-6C1-0.250A--6 VDC--2-13 / 32 "€246.25
EDWARDS SIGNALING 435-6E1 Värinäkello, 6 tuuman koko, 12VDC, 0.125A Luokitus | AA7PXF 16G578 435-6E1NEMA 10.125A--12 VDC-6"2-13 / 32 "€215.42
EDWARDS SIGNALING 435-6G1 värinäkello, 6 tuuman koko, 24 VDC, 0.062 A Luokitus | AA7PXG 16G579 435-6G1-0.062A--24 VDC-6"2-13 / 32 "€249.93
EDWARDS SIGNALING 435-10E1 Värinäkello, 10 tuuman koko, 12VDC, 0.125A Luokitus | AA7PXH 16G580 435-10E1NEMA 3R0.125A--12 VDC-10 "4-13 / 16 "€261.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 435-10P1 Värinäkello, 10 tuuman koko, 125VDC, 0.012A luokitus