Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING 435-4G1 värinäkello, 4 tuuman koko, 24 VDC, 0.062 A Luokitus | AA7PXD 16G576

EDWARDS SIGNALING 435-4G1 Värinäkello, 4 tuuman koko, 24VDC, 0.062A luokitus

Varastossa
Tuote: AA7PXD Malli: 435-4G1Ristiviite: 16G576
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
€236.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSoittokello
Ampeeria0.062A
VäriHarmaa
desibeliä90 dB @ 10 jalkaa
Syvyys2-15 / 32 "
Korkeus4"
KoteloTeräs
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
Asennuspinta
Jännite24 VDC
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8531800040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArvosanaAmpeeriaNykyinen arvosteluÄänitasoJänniteJännitearvotLeveysSyvyysHinta
EDWARDS SIGNALING 435-4C1 värinäkello, 4 tuuman koko, 6 VDC, 0.25 A Luokitus | AA7PXB 16G574 435-4C1-0.250A--6 VDC--2.468 "€203.46
EDWARDS SIGNALING 435-4E1 Värinäkello, 4 tuuman koko, 12VDC, 0.125A Luokitus | AA7PXC 16G575 435-4E1-0.125A--12 VDC-4"2-13 / 32 "€191.90
EDWARDS SIGNALING 435-6C1 värinäkello, 6 tuuman koko, 6 VDC, 0.25 A Luokitus | AA7PXE 16G577 435-6C1-0.250A--6 VDC--2-13 / 32 "€246.25
EDWARDS SIGNALING 435-6E1 Värinäkello, 6 tuuman koko, 12VDC, 0.125A Luokitus | AA7PXF 16G578 435-6E1NEMA 10.125A--12 VDC-6"2-13 / 32 "€215.42
EDWARDS SIGNALING 435-6G1 värinäkello, 6 tuuman koko, 24 VDC, 0.062 A Luokitus | AA7PXG 16G579 435-6G1-0.062A--24 VDC-6"2-13 / 32 "€249.93
EDWARDS SIGNALING 435-10E1 Värinäkello, 10 tuuman koko, 12VDC, 0.125A Luokitus | AA7PXH 16G580 435-10E1NEMA 3R0.125A--12 VDC-10 "4-13 / 16 "€261.53
EDWARDS SIGNALING 435-10G1 värinäkello, 10 tuuman koko, 24 VDC, 0.062 A Luokitus | AA7PXJ 16G581 435-10G1-0.062A--24 VDC--4-13 / 16 "€283.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 435-4G1 Värinäkello, 4 tuuman koko, 24VDC, 0.062A luokitus
€236.05 / yksikkö