EDWARDS SIGNALING 340A-R5 värinäsummeri, 240 VAC, 5 1/16 tuumaa halk. | CF4NAY

EDWARDS SIGNALING 340A-R5 tärisevä summeri, 240 VAC, 5 1/16 tuumaa halk.

Tuote: CF4NAY Malli: 340A-R5
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSummeri
Halkaisija5-1 / 16 "
Korkeus2-1 / 4 "
StandardiUL, FM
Jännite240 VAC 50/60 Hz: ssä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKorkeusJänniteHinta
EDWARDS SIGNALING 340A-G5 värinäsummeri, 24VAC, 5 1/16 tuumaa halk. | AA7QHZ 16G834 340A-G50.250A2 11 / 32 "24 VAC€240.12
EDWARDS SIGNALING 340A-N5 Tärinäsummeri, 120VAC, 5 1/16 tuumaa halk. | AA7QJA 16G835 340A-N50.050A-120 VAC€279.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 340A-R5 tärisevä summeri, 240 VAC, 5 1/16 tuumaa halk.