Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING 340A-G5 värinäsummeri, 24VAC, 5 1/16 tuumaa halk. | AA7QHZ 16G834

EDWARDS SIGNALING 340A-G5 tärisevä summeri, 24 VAC, 5 1/16 tuumaa halk.

Varastossa
Tuote: AA7QHZ Malli: 340A-G5Ristiviite: 16G834

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€240.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSummeri
Ampeeria0.250A
VäriHarmaa
desibeliä70 dB @ 10 jalkaa
Syvyys2.25 "
Korkeus2 11 / 32 "
KoteloTeräs
Sisällä ulkonasisä-
AsennusHuuhdella
Jännite24 VAC
Leveys5 7 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8531800040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKorkeusJänniteHinta
EDWARDS SIGNALING 340A-N5 Tärinäsummeri, 120VAC, 5 1/16 tuumaa halk. | AA7QJA 16G835 340A-N50.050A-120 VAC€279.84
EDWARDS SIGNALING 340A-R5 värinäsummeri, 240 VAC, 5 1/16 tuumaa halk. | CF4NAY 340A-R5-2-1 / 4 "240 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 340A-G5 tärisevä summeri, 24 VAC, 5 1/16 tuumaa halk.
€240.12 / yksikkö