Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING 302-AW-135 Lämpöilmaisin, 125V

Varastossa
Tuote: AA8AJC Malli: 302-AW-135Ristiviite: 16X273
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
€77.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erälämpöilmaisin
Ympäristön lämpötila Alue-40 - 100 astetta
Kattavuus2500 Neliö-Ft.
Syvyys2-1 / 16 "
Suorittaa loppuunHopea / valkoinen
Korkeus4.125 "
Pituus2 1 / 16 "
Asennuspinta
TyyppiHintakorvaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8531909000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYmpäristön lämpötila AlueKattavuusSyvyysSuorittaa loppuunKorkeusPituusHinta
EDWARDS SIGNALING 302-135 Lämmönilmaisin, 125V | AA8AJA 16X271 302-135-2500 Neliö-Ft.2-1 / 16 "Hopea / valkoinen4.25 "2 1 / 16 "€73.80
EDWARDS SIGNALING 302-194 Lämmönilmaisin, 125V | AA8AJB 16X272 302-194-40 - 150 astetta2500 Neliö-Ft.2-1 / 16 "Hopea / valkoinen4.25 "2 1 / 16 "€74.34
EDWARDS SIGNALING 302-AW-194 Lämmönilmaisin, 125V | AA8AJD 16X274 302-AW-194-40 - 150 astetta2500 Neliö-Ft.2-1 / 16 "Hopea / valkoinen4.125 "2 1 / 16 "€75.63
EDWARDS SIGNALING 302-EPM-135 lämmöntunnistin, 125V | AA8AJE 16X275 302-EPM-135-40 - 100 astetta1600 Neliö-Ft.1"Hopea4.25 "1"€152.20
EDWARDS SIGNALING 302-EPM-194 lämmöntunnistin, 125V | AA8AJF 16X276 302-EPM-194-40 - 150 astetta1600 Neliö-Ft.1"Hopea4.25 "1"€150.95
EDWARDS SIGNALING 302-ET-135 Lämmönilmaisin, 125V | AA8AJG 16X277 302-ET-135-40 - 100 astetta2500 Neliö-Ft.1"Hopea4"1"€76.13
EDWARDS SIGNALING 302-ET-194 Lämmönilmaisin, 125V, 1 tuuman halkaisija. | AA8AJH 16X278 302-ET-194-40 - 150 astetta2500 Neliö-Ft.1"Hopea4"1"€79.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 302-AW-135 Lämpöilmaisin, 125V
€77.99 / yksikkö