Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING 270LEDMR120A Punainen LED -moduuli, koko 70 mm, 0.035A -luokitus, 120 VAC, 50/60 Hz

Varastossa
Tuote: AA7QEX Malli: 270LEDMR120ARistiviite: 16G759

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€252.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTower Light LED -moduuli
Väripunainen
Nykyinen piirrettyVaihtelee
Halkaisija70mm
Korkeus3.11 "
Kotelopolykarbonaatti
Lampun käyttöikä100,000 hr.
lampun tyyppiLED
LinssisuunnitteluEZ Twist ja Lock Dome
Lens Materialpolykarbonaatti
Käyttölämpötila.-22 - 122 astetta F
ArvosanaUL
Jännite120 VAC
Leveys2.83 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)7.49
Laivan pituus (cm)7.49
Laivan leveys (cm)8.51
HS-koodi8531800050
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteNykyinen piirrettyHalkaisijaLeveysKorkeusLampun käyttöikäLinssisuunnitteluKäyttölämpötila.Hinta
EDWARDS SIGNALING 270LEDMR240A punainen LED-moduuli, 70mm koko | AA7QEY 16G760 270LEDMR240A240 VACVaihtelee70mm2.83 "3.11 "100,000 hr.EZ Twist ja Lock Dome-22 - 122 astetta F€254.39
EDWARDS SIGNALOINTI 270LEDMR24AD punainen LED-moduuli, koko 70 mm, luokitus 0.035 A, 120 VAC taajuudella 50/60 Hz | AA7QEZ 16G761 270LEDMR24AD24 VAC/DCVaihtelee70mm2.83 "3.11 "100,000 hr.EZ Twist ja Lock Dome-22 - 122 astetta F€255.28
EDWARDS SIGNALOINTI 270LEDSR120A punainen LED-moduuli, koko 70 mm, teho 0.035 A, 120 VAC, 50/60 Hz | AA7QFW 16G781 270LEDSR120A120 VAC0.035 A vaihtovirta70mm2.76 "3.11 "100000 hr.sylinteri-22 - 140 astetta F€197.16
EDWARDS SIGNALING 270LEDSR240A punainen LED-moduuli, 70mm koko | AA7QFX 16G782 270LEDSR240A240 VAC0.035 A vaihtovirta70mm2.76 "3.11 "100000 hr.sylinteri-22 - 140 astetta F€204.33
EDWARDS SIGNALING 270LEDSR24AD punainen LED-moduuli, 70mm koko, 0.065/0.085A, 24VAC/DC | AA7QFY 16G783 270LEDSR24AD24 VDC0.085 A AC, 0.065 A DC70mm2.76 "3.11 "100000 hr.sylinteri-22 - 140 astetta F€193.70
EDWARDS SIGNALING 270LEDMR120AB punainen LED-moduuli, koko 70 mm, 0.035 A luokitus, 120 VAC 50/60 Hz | CF4MVQ 270LEDMR120AB120 VAC 50/60 Hz: ssä-2.95 "-16.065 "----
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 270LEDMR240AB punainen LED-moduuli, 70mm koko | CF4MVR 270LEDMR240AB---------
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270LEDMR120A Punainen LED -moduuli, koko 70 mm, 0.035A -luokitus, 120 VAC, 50/60 Hz
€252.49 / yksikkö