EDWARDS SIGNALING 270LEDMB120AB Sininen LED -moduuli, koko 70 mm

Tuote: CF4MVJ Malli: 270LEDMB120AB
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTower Light LED -moduuli
Värisininen
Koko70mm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen piirrettyLampun käyttöikäLinssisuunnitteluArvosanaJänniteLeveysHinta
EDWARDS SIGNALING 270LEDMB120A Sininen LED-moduuli, 70mm koko | AA7QEQ 16G753 270LEDMB120AVaihtelee100,000 hr.EZ Twist ja Lock DomeUL120 VAC2.83 "€241.25
EDWARDS SIGNALING 270LEDMB240A Sininen LED-moduuli, 70mm koko | AA7QER 16G754 270LEDMB240AVaihtelee100,000 hr.EZ Twist ja Lock DomeUL240 VAC2.83 "€250.22
EDWARDS SIGNALOINTI 270LEDMB24AD Sininen LED-moduuli, koko 70 mm, teho 0.035 A, 120 VAC, 50/60 Hz | AA7QET 16G755 270LEDMB24ADVaihtelee100,000 hr.EZ Twist ja Lock DomeUL24 VAC/DC2.83 "€232.46
EDWARDS SIGNALING 270LEDSB120A Sininen LED-moduuli, 70mm koko | AA7QFP 16G775 270LEDSB120A0.035 A vaihtovirta100000 hr.sylinteriIP65120 VAC2.76 "€190.42
EDWARDS SIGNALING 270LEDSB240A Sininen LED-moduuli, 70mm koko | AA7QFQ 16G776 270LEDSB240A0.035 A vaihtovirta100000 hr.sylinteriIP65240 VAC2.76 "€200.48
EDWARDS SIGNALING 270LEDSB24AD Sininen LED-moduuli, 70mm koko | AA7QFR 16G777 270LEDSB24AD0.075 A AC, 0.065 A DC100000 hr.sylinteriIP6524 VDC2.76 "€186.06
EDWARDS SIGNALING 270LEDMB240AB Sininen LED-moduuli, 70mm koko | CF4MVK 270LEDMB240AB-------
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270LEDMB120AB Sininen LED -moduuli, koko 70 mm