Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING 270LEDMB120A Sininen LED -moduuli, koko 70 mm

Varastossa
Tuote: AA7QEQ Malli: 270LEDMB120ARistiviite: 16G753

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€241.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTower Light LED -moduuli
Värisininen
Nykyinen piirrettyVaihtelee
Halkaisija70mm
Korkeus3.11 "
Kotelopolykarbonaatti
Lampun käyttöikä100,000 hr.
lampun tyyppiLED
LinssisuunnitteluEZ Twist ja Lock Dome
Lens Materialpolykarbonaatti
Käyttölämpötila.-22 - 122 astetta F
ArvosanaUL
Jännite120 VAC
Leveys2.83 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5075
Laivan korkeus (cm)7.49
Laivan pituus (cm)7.49
Laivan leveys (cm)8.51
HS-koodi8531800050
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen piirrettyLampun käyttöikäLinssisuunnitteluArvosanaJänniteLeveysHinta
EDWARDS SIGNALING 270LEDMB240A Sininen LED-moduuli, 70mm koko | AA7QER 16G754 270LEDMB240AVaihtelee100,000 hr.EZ Twist ja Lock DomeUL240 VAC2.83 "€250.22
EDWARDS SIGNALOINTI 270LEDMB24AD Sininen LED-moduuli, koko 70 mm, teho 0.035 A, 120 VAC, 50/60 Hz | AA7QET 16G755 270LEDMB24ADVaihtelee100,000 hr.EZ Twist ja Lock DomeUL24 VAC/DC2.83 "€232.46
EDWARDS SIGNALING 270LEDSB120A Sininen LED-moduuli, 70mm koko | AA7QFP 16G775 270LEDSB120A0.035 A vaihtovirta100000 hr.sylinteriIP65120 VAC2.76 "€190.42
EDWARDS SIGNALING 270LEDSB240A Sininen LED-moduuli, 70mm koko | AA7QFQ 16G776 270LEDSB240A0.035 A vaihtovirta100000 hr.sylinteriIP65240 VAC2.76 "€200.48
EDWARDS SIGNALING 270LEDSB24AD Sininen LED-moduuli, 70mm koko | AA7QFR 16G777 270LEDSB24AD0.075 A AC, 0.065 A DC100000 hr.sylinteriIP6524 VDC2.76 "€186.06
EDWARDS SIGNALING 270LEDMB120AB Sininen LED-moduuli, 70mm koko | CF4MVJ 270LEDMB120AB-------
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 270LEDMB240AB Sininen LED-moduuli, 70mm koko | CF4MVK 270LEDMB240AB-------
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270LEDMB120A Sininen LED -moduuli, koko 70 mm
€241.25 / yksikkö