Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING 2705W24V25PK hehkulamppu, 5W | AA7QDE 16G720

EDWARDS SIGNALING 2705W24V25PK Hehkulamppu, 5W

Varastossa
Tuote: AA7QDE Malli: 2705W24V25PKRistiviite: 16G720

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€265.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppu
Lampun käyttöikä2000 hr.
Tyyppi200 luokan 70 mm: n kattovalaisin
Jännite24
Watts5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8539228060
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
EDWARDS SIGNALING 2705W12V25PK hehkulamppu, 5W | AA7QCY 16G714 2705W12V25PK12€233.28
EDWARDS SIGNALING 2705W120V25PK hehkulamppu, 5W | AA7QDA 16G716 2705W120V25PK120€249.91
EDWARDS SIGNALING 2705W240V25PK hehkulamppu, 5W | AA7QDC 16G718 2705W240V25PK240€273.13
EDWARDS SIGNALING 2705W48V25PK hehkulamppu, 5W | AA7QDG 16G722 2705W48V25PK48€231.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 2705W24V25PK Hehkulamppu, 5W
€265.34 / yksikkö