Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING 2705W12V25PK hehkulamppu, 5W | AA7QCY 16G714

EDWARDS SIGNALING 2705W12V25PK Hehkulamppu, 5W

Varastossa
Tuote: AA7QCY Malli: 2705W12V25PKRistiviite: 16G714

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€233.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppu
Lampun käyttöikä2000 hr.
Tyyppi200 luokan 70 mm: n kattovalaisin
Jännite12
Watts5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)9.5
Laivan pituus (cm)9.3
Laivan leveys (cm)4.09
HS-koodi8539228060
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
EDWARDS SIGNALING 2705W120V25PK hehkulamppu, 5W | AA7QDA 16G716 2705W120V25PK120€249.91
EDWARDS SIGNALING 2705W240V25PK hehkulamppu, 5W | AA7QDC 16G718 2705W240V25PK240€273.13
EDWARDS SIGNALING 2705W24V25PK hehkulamppu, 5W | AA7QDE 16G720 2705W24V25PK24€265.34
EDWARDS SIGNALING 2705W48V25PK hehkulamppu, 5W | AA7QDG 16G722 2705W48V25PK48€231.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 2705W12V25PK Hehkulamppu, 5W
€233.28 / yksikkö