Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING 248LEDMB24AD LED -pinovalaisin, sininen, koko 48 mm

Varastossa
Tuote: AA7QCE Malli: 248LEDMB24ADRistiviite: 16G696

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€142.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStacklight
Värisininen
Nykyinen piirretty0.030A AC / DC
Halkaisija48mm
Vilkkuu minuutissa110 +/- 20
Korkeus1.85 "
Kotelopolykarbonaatti
Lampun käyttöikä100,000 hr.
lampun tyyppiLED
LinssisuunnitteluEZ Twist ja Lock Dome
Lens Materialpolykarbonaatti
Käyttölämpötila.-22 - 122 astetta F
ArvosanaUL
Jännite24 VAC/DC
Leveys2.17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3455
Laivan korkeus (cm)5.51
Laivan pituus (cm)5.51
Laivan leveys (cm)7.59
HS-koodi8531800050
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArvosanaVäriNykyinen piirrettyJänniteLeveysHalkaisijaVilkkuu minuutissaKorkeusHinta
EDWARDS SIGNALING 236LEDSA24AD LED-valo, keltainen, 36mm koko | AA7QBQ 16G683 236LEDSA24ADIP65Keltainen0.045 A vaihtovirta24 VDC1.42 "36mmVakaa1.34 "€126.00
EDWARDS SIGNALING 236LEDSB24AD LED Stack Light, Sininen, 36mm Koko | AA7QBR 16G684 236LEDSB24ADIP65sininen0.05 A vaihtovirta24 VDC1.42 "36mmVakaa1.34 "€124.27
EDWARDS SIGNALING 236LEDSG24AD LED-valo, vihreä, 36mm koko | AA7QBT 16G685 236LEDSG24ADIP65Vihreä0.04 A vaihtovirta24 VDC1.42 "36mmVakaa1.34 "€126.63
EDWARDS SIGNALING 236LEDSR24AD LED-valo, punainen, koko 36mm, 0.05A, 24VDC | AA7QBU 16G686 236LEDSR24ADIP65punainen0.05 A vaihtovirta24 VDC1.42 "36mmVakaa1.34 "€125.20
EDWARDS SIGNALING 236LEDSW24AD LED Stack Light, valkoinen, 36mm koko | AA7QBV 16G687 236LEDSW24ADIP65Poista valinta0.05 A vaihtovirta24 VDC1.42 "36mmVakaa1.34 "€127.09
EDWARDS SIGNALING 236LEDSY24AD LED-pinovalo, keltainen, 36mm koko | AA7QBW 16G688 236LEDSY24ADIP65Keltainen0.045 A vaihtovirta24 VDC1.42 "36mmVakaa1.34 "€122.17
EDWARDS SIGNALING 248LEDMA120A LED-pinovalo, keltainen, koko 48 mm, luokitus 0.065 A, 120 VAC taajuudella 50/60 Hz | AA7QBZ 16G691 248LEDMA120AULKeltainen0.065 A vaihtovirta120 VAC2.17 "48mm110 +/- 201.85 "€161.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 248LEDMB24AD LED -pinovalaisin, sininen, koko 48 mm
€142.07 / yksikkö