Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING 2452THS-15/75-R palohälytin Temporal Horn/Strobe, 5.5 x 5.5 x 2.37 tuuman koko, 24VDC

Varastossa
Tuote: AE4GJM Malli: 2452THS-15/75-RRistiviite: 5KDF9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€191.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsavupiippu
Hälytysvirta0.190
Syvyys2"
Suorittaa loppuunpunainen
Salama (Candela)15/75
Korkeus5.5 "
Huippulähtö (dBA)85
Jännite24 VDC
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.468
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8531800050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHälytysvirtaSalama (Candela)Hinta
EDWARDS SIGNALING 2452THS-110-R Palohälytin Temporaalinen torvi/vilkkuvalo, 5.5 x 5.5 x 2.37 tuuman koko, 24 VDC | AE4GJN 5KDG0 2452THS-110-R0.369110€161.44
EDWARDS SIGNALING 2452THS-110-W Palohälytin Temporaalinen torvi/vilkkuvalo, 5.5 x 5.5 x 2.37 tuuman koko, 24 VDC | CF4MQY 2452THS-110-W---
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 2452THS-15/75-W Palohälytin Temporaalinen torvi/vilkkuvalo, 5.5 x 5.5 x 2.37 tuuman koko, 24 VDC | CF4MQZ 2452THS-15/75-W---
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 2452THS-15/75-R palohälytin Temporal Horn/Strobe, 5.5 x 5.5 x 2.37 tuuman koko, 24VDC
€191.66 / yksikkö