GRAINGER 13R529 työpöytä, kannettava, 72-1/2 x 27-1/2 x 36 tuumaa, ruskea, teräs | AA6BXV R-72

GRAINGER 13R529 työpöytä, kannettava, 72-1/2 x 27-1/2 x 36 tuumaa, ruskea, teräs

Tuote: AA6BXV Malli: 13R529Ristiviite: R-72
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,480.30 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
VäriRusketus
Syvyys27.5 "
Edge TypePyöristetty
Suorittaa loppuunPaistettu emali
Kehyksen väriRusketus
KehysmateriaaliTeräs
Mitata10 ga. Työtaso, 14 ga. Jalat
Korkeus36 "
Jalan tyyppiSuoraan
Kantavuus750 lbs.
MateriaaliTeräs
TyyliTyöpenkki
Leveys71.5 "
Työpinnan materiaali10 ga. Teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.5
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Tämä työpöytä tarjoaa työtason työkappaleille metallintyöstö- ja valmistussovelluksissa. Se on ihanteellinen yleiseen valmistukseen, autojen huoltoon ja rakennussovelluksiin.

Ominaisuudet:

  • Siinä on raskas 10 gaugen teräsrakenne, joka mahdollistaa raskaiden kuormien käsittelyn ja tukemisen valmistustehtävien aikana.
  • Tässä työpöydässä on 14 gaugen teräksiset taitettavat jalat työpöydän säilytystä varten viemällä mahdollisimman vähän tilaa, kun jalat taitetaan/suljetaan kiinni.
  • Siinä on lisäksi ruskea ulkopinnoite, joka suojaa lohkeilua, korroosiota ja naarmuuntumista vastaan.
  • Tässä yksikössä on kestävä rakenne, jonka avulla käyttäjä voi asentaa ruuveja tai putken kierteittäjiä huoltosovelluksissa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka estää tätä työpöytää taittumasta kesken käytön?

V. Käyttäjät voivat asentaa riippulukon yhteen taittuvista jaloista estääkseen työpöydän taittumasta kolhuja ja iskuja vastaan.

K. Kuinka estää tätä työpöytää liukumasta?

A. Sen jaloissa on valmiiksi poratut reiät pohjalevyihin. Tämän ansiosta käyttäjä voi pultata työpöydän alas tasaisille pinnoille tärinälle ja iskuille alttiissa sovelluksissa.

K. Voiko yksi käyttäjä siirtää tätä työpöytää?

V. Kyllä, käyttäjä voi asentaa pyörät jalkojen pohjaan kuormatun työpöydän siirrettävyyttä varten.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 13R529 työpöytä, kannettava, 72-1/2 x 27-1/2 x 36 tuumaa, ruskea, teräs
€1,480.30 / yksikkö