Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING 125STRHA120A Korkea valoteho, 120 V, keltainen, 0.12 A.

Varastossa
Tuote: AA7PYD Malli: 125STRHA120ARistiviite: 16G599

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€325.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDiskovalo
VäriKeltainen
Nykyinen piirretty0.12 A vaihtovirta
Halkaisija3.25 "
Vilkkuu minuutissa65
Korkeus3.875 "
KoteloPolykarbonaatti / ABS-sekoitus
lampun tyyppiStrobe-putki
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho300,000 Candela
Asennus1/2 "sisäinen ja 3/4" ulkoinen johtokeskus
Virtalähde120 VAC
ArvosanaNEMA 4X

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.26
Laivan korkeus (cm)13.34
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8531800050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaLiiteKorkeuslampun tyyppiJänniteHinta
EDWARDS SIGNALING 125STRHR120A High Light Output Strobe, 120V, punainen, 0.12A Luokitus | AA7PYC 16G598 125STRHR120Apunainen3.25 "-3.875 "Strobe-putki-€343.40
EDWARDS SIGNALING 125STRHA120AB High Light Output Strobe, 120V, Oranssi, 0.12A Luokitus | CF4MJA 125STRHA120ABKeltainen3-1 / 4 "NEMA 4X -kotelo3-7 / 8 "Xenon120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 125STRHB120A High Light Output Strobe, 120V, Sininen, 0.12A Luokitus | CF4MJB 125STRHB120Asininen3-1 / 4 "NEMA 4X -kotelo3-7 / 8 "Xenon120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 125STRHB120AB High Light Output Strobe, 120V, Sininen, 0.12A Luokitus | CF4MJC 125STRHB120ABsininen3-1 / 4 "NEMA 4X -kotelo3-7 / 8 "Xenon120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 125STRHC120A High Light Output Strobe, 120V, Clear, 0.12A Luokitus | CF4MJD 125STRHC120A-3.25 "NEMA 3R/4X3.875 "Xenon120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 125STRHC120AB High Light Output Strobe, 120V, kirkas | CF4MJE 125STRHC120AB-----120V-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 125STRHG120A High Light Output Strobe, 120V, Vihreä, 0.12A Luokitus | CF4MJF 125STRHG120AVihreä3-1 / 4 "NEMA 4X -kotelo3-7 / 8 "Xenon120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 125STRHA120A Korkea valoteho, 120 V, keltainen, 0.12 A.
€325.87 / yksikkö