EDWARDS SIGNALING 125LEDFG120AB LED -vilkkuvalo, 120V, vihreä, luokitus 0.097A

Tuote: CF4MHC Malli: 125LEDFG120AB
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMerkkivalo vilkkuu
VäriVihreä
Nykyinen arvostelu0.097A
Halkaisija3-1 / 4 "
LiiteNEMA 4X -kotelo
Korkeus3-7 / 8 "
lampun tyyppiLED
Lens Materialpolykarbonaatti
ValonlähdeVilkkuu
StandardiUL.png, CUL.png
Jännite120 VAC 50/60 Hz: ssä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtalähdeVäriNykyinen piirrettyJänniteNykyinen arvosteluHalkaisijaVilkkuu minuutissaKorkeusHinta
EDWARDS SIGNALING 125LEDFR120A LED-vilkkumajakka, 120V, punainen, halk. 3 1/4 tuumaa. | AA7PXQ 16G587 125LEDFR120A120 VACpunainen0.097 A vaihtovirta--3.25 "653.875 "€427.02
EDWARDS SIGNALING 125LEDFR24D LED vilkkuva majakka, 24V, punainen, 0.06A Luokitus | AA7PXR 16G588 125LEDFR24D24 VDCpunainen0.06 A DC--3.25 "653.875 "€355.46
EDWARDS SIGNALOINTI 125LEDFA120A LED-vilkkumajakka, 120V, keltainen, halkaisija 3.25 tuumaa. | AA7PXT 16G589 125LEDFA120A120 VACKeltainen0.097 A vaihtovirta--3.25 "653.875 "€420.24
EDWARDS SIGNALING 125LEDFA24D LED-vilkkumajakka, 24V, keltainen, 0.06A Luokitus | AA7PXU 16G590 125LEDFA24D24 VDCKeltainen0.06 A DC--3.25 "653.875 "€426.85
EDWARDS SIGNALING 125XBRMW24DB Vilkkuva LED-majakka, 24V, valkoinen | AA7PZA 16G620 125XBRMW24DB24 VDCValkoinen0.215 A DC--3.25 "653.875 "€523.78
EDWARDS SIGNALING 125XBRZA120A LED-vilkkumajakka, 120V, keltainen | AA7PZB 16G621 125XBRZA120A120 VACKeltainen0.108 A vaihtovirta--3.25 "653.875 "€554.91
EDWARDS SIGNALING 125XBRZA120AB Vilkkuva LED-majakka, 120V, keltainen | AA7PZC 16G622 125XBRZA120AB120 VACKeltainen0.108 A vaihtovirta--3.25 "653.875 "€539.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 125LEDFG120AB LED -vilkkuvalo, 120V, vihreä, luokitus 0.097A