Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING 125LEDFR120A LED -vilkkuvalo, 120V, punainen, halkaisija 3 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7PXQ Malli: 125LEDFR120ARistiviite: 16G587

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€427.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMerkkivalo vilkkuu
Väripunainen
Nykyinen piirretty0.097 A vaihtovirta
Halkaisija3.25 "
Vilkkuu minuutissa65
Korkeus3.875 "
KoteloPolykarbonaatti / ABS-sekoitus
lampun tyyppiLED
Lens Materialpolykarbonaatti
Asennus1/2 "sisäinen ja 3/4" ulkoinen johtokeskus
Virtalähde120 VAC
ArvosanaNEMA 4X

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8531800050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtalähdeVäriNykyinen piirrettyJänniteNykyinen arvosteluHalkaisijaVilkkuu minuutissaKorkeusHinta
EDWARDS SIGNALING 125LEDFR24D LED vilkkuva majakka, 24V, punainen, 0.06A Luokitus | AA7PXR 16G588 125LEDFR24D24 VDCpunainen0.06 A DC--3.25 "653.875 "€355.46
EDWARDS SIGNALOINTI 125LEDFA120A LED-vilkkumajakka, 120V, keltainen, halkaisija 3.25 tuumaa. | AA7PXT 16G589 125LEDFA120A120 VACKeltainen0.097 A vaihtovirta--3.25 "653.875 "€420.24
EDWARDS SIGNALING 125LEDFA24D LED-vilkkumajakka, 24V, keltainen, 0.06A Luokitus | AA7PXU 16G590 125LEDFA24D24 VDCKeltainen0.06 A DC--3.25 "653.875 "€426.85
EDWARDS SIGNALING 125XBRMW24DB Vilkkuva LED-majakka, 24V, valkoinen | AA7PZA 16G620 125XBRMW24DB24 VDCValkoinen0.215 A DC--3.25 "653.875 "€523.78
EDWARDS SIGNALING 125XBRZA120A LED-vilkkumajakka, 120V, keltainen | AA7PZB 16G621 125XBRZA120A120 VACKeltainen0.108 A vaihtovirta--3.25 "653.875 "€554.91
EDWARDS SIGNALING 125XBRZA120AB Vilkkuva LED-majakka, 120V, keltainen | AA7PZC 16G622 125XBRZA120AB120 VACKeltainen0.108 A vaihtovirta--3.25 "653.875 "€539.27
EDWARDS SIGNALING 125XBRZA24D LED-vilkkumajakka, 24V, keltainen | AA7PZD 16G623 125XBRZA24D24 VDCKeltainen0.215 A DC--3.25 "653.875 "€534.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 125LEDFR120A LED -vilkkuvalo, 120V, punainen, halkaisija 3 1/4 tuumaa
€427.02 / yksikkö