EDWARDS SIGNALING 107DV2CSTA-S1 Vaarallinen sijainti Kattovilla, 7 tuuman halkaisija, 250 VDC

Tuote: CF4LTU Malli: 107DV2CSTA-S1
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatto Strobe
Halkaisija7"
LiiteNEMA 3R / 4
Korkeus10-1 / 8 "
ValonlähdeDiskovalo
Materiaalipolykarbonaatti
StandardiUL, CUL
Jännite250 VDC

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
EDWARDS SIGNALING 107DV2CSTA-EK Vaarallinen kattovalo, halkaisija 7 tuumaa, 12–48 VDC | CF4LTQ 107DV2CSTA-EK12 - 48 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 107DV2CSTB-EK Vaarallisten paikkojen kattovalo, 7 tuumaa, 12 - 48 VDC | CF4LTV 107DV2CSTB-EK12 - 48 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 107DV2CSTB-S1 Vaarallisten paikkojen kattovalo, 7 tuuman halkaisija, 250 VDC | CF4LTY 107DV2CSTB-S1250 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 107DV2CSTC-EK Vaarallinen kattovalo, halkaisija 7 tuumaa, 12–48 VDC | CF4LTZ 107DV2CSTC-EK12 - 48 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 107DV2CSTC-S1 Vaarallisten paikkojen kattovalo, halkaisija 7 tuumaa, 250 VDC | CF4LUC 107DV2CSTC-S1250 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 107DV2CSTG-EK Vaarallisten paikkojen kattovilkku, halkaisija 7 tuumaa, 12–48 VDC | CF4LUD 107DV2CSTG-EK12 - 48 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 107DV2CSTG-S1 Vaarallisten paikkojen kattovilkku, halkaisija 7 tuumaa, 250 VDC | CF4LUG 107DV2CSTG-S1250 VDC-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 107DV2CSTA-S1 Vaarallinen sijainti Kattovilla, 7 tuuman halkaisija, 250 VDC