Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARAGON A1400-00 Sulatuksen ajastin 120 V 21 min 6 tunnin välein | AA3YXR 11Z778

PARAGON A1400-00 sulatusajastin 120 V 21 min 6 tunnin välein

Varastossa
Tuote: AA3YXR Malli: A1400-00Ristiviite: 11Z778

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsunnon sulatusajastin
Ampeeria15
YhteystyyppiMekaaninen
Kotelon materiaaliMuovi
Maks. Päälle / pois-jaksot21 min. Sulata 6 tunnin välein.
Irtisanomisen tyyppiAika:
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi9106908500
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sulatuksen aloittaminen (aika)
    • Sulatusaika (minuuttia) (21)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKotelon materiaalieräIrtisanomisen tyyppiJänniteHinta
PARAGON B1400-00 Sulatuksen ajastin 120 V 8 jaksoa 21 min AA3YXT 11Z779 B1400-0015MuoviAsunnon sulatusajastinAika:120€20.17
PARAGON A1402-00 Sulatusajastin 120 V 8 jaksoa 21 min | AA3YXU 11Z780 A1402-0015MuoviAsunnon sulatusajastinAika:120€24.07
PARAGON G1400-00 Sulatusajastin 120 V 6 sykliä 25 min | AA3YXV 11Z781 G1400-0015MuoviAsunnon sulatusajastinAika:120€18.98
PARAGON 9045-00 Sulatuksen hallinta 120/208 / 240V | AA4QKN 12Z384 9045-0030MetalliAika aloitettu ja aika lopetettu sulatuksen hallintaAika:120/208/240€232.81
PARAGON 8041-00 Sulatusohjaus 120 V 6 jaksoa | AA4QKP 12Z385 8041-0040MetalliAika aloitettu ja aika lopetettu sulatuksen hallintaAika:120€175.80
PARAGON 8047-00 Sulatuksen hallinta 120V | AA4QKQ 12Z386 8047-0040MetalliAika aloitettu ja aika lopetettu sulatuksen hallintaAika:120€196.46
PARAGON 8143-00 Sulatuksen hallinta 120 V 40 A | AA4QKR 12Z387 8143-0040MetalliKäynnistysaika, lämpötilan etäsäätö tai paineen lopetus sulatuksen hallintaLämpötila tai paine120€177.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARAGON A1400-00 sulatusajastin 120 V 21 min 6 tunnin välein
€18.89 / yksikkö