EDWARDS SIGNALING 105HISTC-EK Strobe, kirkas, 12/48VDC, 4 1/2 tuumaa halk.

Tuote: CF4LML Malli: 105HISTC-EK
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDiskovalo
Halkaisija4-1 / 2 "
Korkeus6-3 / 4 "
ValonlähdeDiskovalo
Materiaalipolykarbonaatti
StandardiUL, CSA -hyväksyntä
Jännite12 - 48 VDC

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNykyinen arvosteluHalkaisijaKorkeusHinta
EDWARDS SIGNALING 105HISTA-EK Strobe, Amber, 12/48VDC, 4 1/2 tuumaa halkaisija. | CF4LMG 105HISTA-EKKeltainen-4-1 / 2 "6-3 / 4 "-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI 105 HISTB-EK Strobe, sininen, 12/48 VDC, 4 1/2 tuumaa halk. | CF4LMJ 105HISTB-EKsininen-4-1 / 2 "6-3 / 4 "-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 105HISTG-EK Strobe, vihreä, 12/48VDC, 4 1/2 tuumaa halkaisija. | CF4LMN 105HISTG-EKVihreä-4-1 / 2 "6-3 / 4 "-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 105HISTM-EK Strobe, Magenta, 12 48V, 4 1/2 tuumaa halk. | CF4LMQ 105HISTM-EK--4-1 / 2 "6-3 / 4 "-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 105HISTR-EK Strobe, 12/48VDC, 4 1/2 tuumaa halk. | CF4LMU 105HISTR-EK--4-1 / 2 "6-3 / 4 "-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 3000SDA-EK Strobe, keltainen, 12/48VDC, 0.13 - 0.275 A Luokitus | CF4MZN 3000SDA-EKKeltainen0.13 - 0.275 A5"3-1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 3000SDB-EK Strobe, Sininen, 12/48VDC, 0.275A Luokitus | CF4MZP 3000 SDB-EKsininen0.275A5"3-1 / 2 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 105HISTC-EK Strobe, kirkas, 12/48VDC, 4 1/2 tuumaa halk.