EDWARDS SIGNALING 101FINHC-G1 Vilkkuva halogeeni, 24VDC, kirkas, luokitus 0.32A

Tuote: CF4LFF Malli: 101FINHC-G1
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHalogeenilamppu
Nykyinen arvostelu0.32A
Halkaisija3-5 / 16 "
Flash-nopeus minuutissa65 FPM
Korkeus3-5 / 8 "
lampun tyyppi9 W halogeeni
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho52 Lumen
ValonlähdeVilkkuu
StandardiUL, CSA -hyväksyntä
Jännite24 VDC

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNykyinen arvosteluHalkaisijaKorkeuslampun tyyppiJänniteHinta
EDWARDS SIGNALING 101FINHA-G1 Vilkkuva Halogeeni, 24VDC, Oranssi, 0.32A Luokitus | CF4LFB 101FINHA-G1Keltainen0.32A3-5 / 16 "3-5 / 8 "9 W halogeeni24 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 101FINHA-N5 Vilkkuva Halogeeni, 120VAC, Oranssi, 0.11A Luokitus | CF4LFC 101FINHA-N5Keltainen0.11A6"7.125 "12 W halogeeni120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 101FINHB-G1 Vilkkuva Halogeeni, 24VDC, Sininen, 0.32A Luokitus | CF4LFD 101FINHB-G1sininen0.32A3-5 / 16 "3-5 / 8 "9 W halogeeni24 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 101FINHB-N5 Vilkkuva Halogeeni, 120VAC, Sininen, 0.11A Luokitus | CF4LFE 101FINHB-N5sininen0.11A6"7.125 "12 W halogeeni120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 101FINHC-N5 Vilkkuva Halogeeni, 120VAC, Kirkas, 0.11A Luokitus | CF4LFG 101FINHC-N5-0.11A3-5 / 16 "3-5 / 8 "12 W halogeeni120 V 50/60 Hz-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 101FINHG-G1 Vilkkuva Halogeeni, 24VDC, Vihreä, 0.32A Luokitus | CF4LFH 101FINHG-G1Vihreä0.32A3-5 / 16 "3-5 / 8 "9 W halogeeni24 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 101FINHG-N5 Vilkkuva Halogeeni, 120VAC, Vihreä, 0.11A Luokitus | CF4LFJ 101FINHG-N5Vihreä0.11A6"7.125 "12 W halogeeni120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 101FINHC-G1 Vilkkuva halogeeni, 24VDC, kirkas, luokitus 0.32A