Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JYRSIN HONEYWELL ACA-QC2/3XLGN Koko vartalon valjaat 2xl/3xl 400 Lb Vihreä | AG7AXN 49Y429

MILLER BY HONEYWELL ACA-QC2/3XLGN kokovartalovaljaat 2xl/3xl 400 Lb vihreä

Varastossa
Tuote: AG7AXN Malli: ACA-QC2/3XLGNRistiviite: 49Y429

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€673.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokovaljasta
Takana D-rengasKyllä
Rintahihnan soljetPika-yhteys
VäriVihreä
Edessä oleva D-rengasEi
LaitteistomateriaaliAlumiini
Valjaiden käyttöYleinen teollisuus
Jalkahihnan soljetPika-yhteys
Olkahihnan soljetCam
SivurenkaatEi
Koko2XL / 3XL
Lantion alaosaKyllä
Vetolujuus5000 lb
NauhamateriaaliPolyesteri
Painokapasiteetti400 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0925
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8479899899

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Joustava (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MILLER BY HONEYWELL ACA-QC / UGN Koko kehon valjaat Universl 400 Lb. Vihreä | AB8VQL 29JY39 ACA-QC / UGNYleismaailmallinen€714.09
MILLER BY HONEYWELL ACA-QC / S / MGN Koko kehon valjaat S / m 400 Lb Vihreä | AG7AXM 49Y428 ACA-QC / S / MGNS / M€678.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL ACA-QC2/3XLGN kokovartalovaljaat 2xl/3xl 400 Lb vihreä
€673.55 / yksikkö