EDSAL UR1872-SK ruuviton hylly 72 x 72 x 18 | AF4HWK 8XEK6

EDSAL UR1872-SK Pultiton hylly 72 x 72 x 18

Tuote: AF4HWK Malli: UR1872-SKRistiviite: 8XEK6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€353.51 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultiton hylly
DeckingEi
Syvyys18 "
Korkeus72 "
Hyllyjen lukumäärä5
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.38
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)185.42
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
EDSAL UR2460-SK ruuviton hylly 60 x 72 x 24 | AF4FNH 8UVA3 UR2460-SK24 "60 "€253.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL UR1872-SK Pultiton hylly 72 x 72 x 18
€353.51 / yksikkö