EDSAL UR2460-SK ruuviton hylly 60 x 72 x 24 | AF4FNH 8UVA3

EDSAL UR2460-SK Pultiton hylly 60 x 72 x 24

Varastossa
Tuote: AF4FNH Malli: UR2460-SKRistiviite: 8UVA3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€253.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultiton hylly
DeckingEi
Syvyys24 "
Korkeus72 "
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.4
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
EDSAL UR1872-SK ruuviton hylly 72 x 72 x 18 | AF4HWK 8XEK6 UR1872-SK18 "72 "€353.51
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL UR2460-SK Pultiton hylly 60 x 72 x 24
€253.77 / yksikkö