EDSAL UC5230-5 -hyllyt 22 mittarin harmaa 36 tuuman leveys - pakkaus 5 | AB3UTT 1VG30

EDSAL UC5230-5 hyllyt 22 gauge harmaa, leveys 36 tuumaa - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB3UTT Malli: UC5230-5Ristiviite: 1VG30

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€193.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähyllykkö
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriHarmaa
Syvyys18 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata22
Korkeus1"
MateriaaliTeräs
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.5
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysMitataLeveysHinta
EDSAL 1202-S -hyllyt, 14 gauge harmaa 36 tuuman leveys - pakkaus 5 | AB3UHG 1VF41 1202-S48 "1436 "€516.78
EDSAL 1203-S -hyllyt 14 gauge harmaa 48 tuuman leveys - pakkaus 5 | AB3UHH 1VF42 1203-S18 "1448 "€605.31
EDSAL 1206 -S -hyllyt 14 mittaria 48 tuumaa leveys 24 tuumaa D - 5 kpl pakkaus | AB3UHJ 1VF43 1206-S24 "1448 "€714.83
EDSAL 1207-S -hyllyt 14 gauge harmaa 60 tuuman leveys - pakkaus 5 | AB3UHK 1VF44 1207-S26 "1460 "€934.85
EDSAL UC5020-5 -hyllyt 20 mittarin harmaa 36 tuuman leveys - pakkaus 5 | AB3UTC 1VG16 UC5020-512 "2036 "€22.97
EDSAL UC5050-5 -hyllyt, 20 g harmaa 48 tuuman leveys - pakkaus 5 | AB3UTJ 1VG22 UC5050-512 "2048 "€59.88
EDSAL UC5220-5 -hyllyt 22 mittarin harmaa 36 tuuman leveys - pakkaus 5 | AB3UTQ 1VG28 UC5220-512 "2236 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL UC5230-5 hyllyt 22 gauge harmaa, leveys 36 tuumaa - 5 kpl pakkaus
€193.53 / yksikkö