EDSAL 1206 -S -hyllyt 14 mittaria 48 tuumaa leveys 24 tuumaa D - 5 kpl pakkaus | AB3UHJ 1VF43

EDSAL 1206-S hyllyt 14 48 tuuman leveys 24 tuumaa D - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB3UHJ Malli: 1206-SRistiviite: 1VF43

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€714.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähyllykkö
VäriHarmaa
Syvyys24 "
Mitata14
MateriaaliTeräs
Hyllyn kapasiteetti3000 lb
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 90.72
Laivan korkeus (cm)26.16
Laivan pituus (cm)123.95
Laivan leveys (cm)64.01
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysMitataLeveysHinta
EDSAL 1202-S -hyllyt, 14 gauge harmaa 36 tuuman leveys - pakkaus 5 | AB3UHG 1VF41 1202-S48 "1436 "€516.78
EDSAL 1203-S -hyllyt 14 gauge harmaa 48 tuuman leveys - pakkaus 5 | AB3UHH 1VF42 1203-S18 "1448 "€605.31
EDSAL 1207-S -hyllyt 14 gauge harmaa 60 tuuman leveys - pakkaus 5 | AB3UHK 1VF44 1207-S26 "1460 "€934.85
EDSAL UC5020-5 -hyllyt 20 mittarin harmaa 36 tuuman leveys - pakkaus 5 | AB3UTC 1VG16 UC5020-512 "2036 "€22.97
EDSAL UC5050-5 -hyllyt, 20 g harmaa 48 tuuman leveys - pakkaus 5 | AB3UTJ 1VG22 UC5050-512 "2048 "€59.88
EDSAL UC5220-5 -hyllyt 22 mittarin harmaa 36 tuuman leveys - pakkaus 5 | AB3UTQ 1VG28 UC5220-512 "2236 "-
Tarjouspyyntö
EDSAL UC5230-5 -hyllyt 22 mittarin harmaa 36 tuuman leveys - pakkaus 5 | AB3UTT 1VG30 UC5230-518 "2236 "€193.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL 1206-S hyllyt 14 48 tuuman leveys 24 tuumaa D - 5 kpl pakkaus
€714.83 / yksikkö