EDSAL UC5020-3 Lisähyllyteräs, 20 Gauge Harmaa - Pakkaus 3 | AB3UTB 1VG15

EDSAL UC5020-3 lisähyllyteräs 20 Gauge Grey - 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB3UTB Malli: UC5020-3Ristiviite: 1VG15

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€13.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisähylly
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriHarmaa
Syvyys12 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata20
Korkeus1.25 "
MateriaaliTeräs
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataLeveysHinta
EDSAL UC5050-3 Lisähyllyteräs 20 Gauge Grey - Pakkaus 3 | AB3UTH 1VG21 UC5050-32048 "€18.26
EDSAL UC5220-3 Lisähyllyteräs, 22 gauge harmaa - 3 kpl AB3UTP 1VG27 UC5220-32236 "€13.28
EDSAL UC5250-3 Lisähyllyt teräs 22 Gauge Grey - 3 kpl pakkaus | AB3UTW 1VG33 UC5250-32248 "€17.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL UC5020-3 lisähyllyteräs 20 Gauge Grey - 3 kpl pakkaus
€13.81 / yksikkö