EDSAL SW02010B Service Writer suljettu AD9PFL 4TX95

EDSAL SW02010B Service Writer suljettu

Varastossa
Tuote: AD9PFL Malli: SW02010BRistiviite: 4TX95

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€460.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu palvelun kirjoittaja
VäriHarmaa
Syvyys21-1 / 32 "
Korkeus33 9 / 32 "
Leveys31 9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.14
Laivan korkeus (cm)78.49
Laivan pituus (cm)85.09
Laivan leveys (cm)57.66
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusHinta
EDSAL SW02010A -huoltokirjailijan alkuun | AD9PFK 4TX94 SW02010A2139.5€822.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL SW02010B Service Writer suljettu
€460.25 / yksikkö