EDSAL SW02010A -huoltokirjailijan alkuun | AD9PFK 4TX94

EDSAL SW02010A Service Writer Top

Varastossa
Tuote: AD9PFK Malli: SW02010ARistiviite: 4TX94

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€822.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu palvelun kirjoittaja
Syvyys21
Korkeus39.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.37
Laivan korkeus (cm)107.95
Laivan pituus (cm)85.09
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusHinta
EDSAL SW02010B Service Writer suljettu AD9PFL 4TX95 SW02010B21-1 / 32 "33 9 / 32 "€460.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL SW02010A Service Writer Top
€822.70 / yksikkö