EDSAL SC5000T -korikelkka 800 lb Harmaa teräs AC3TNT 2W424

EDSAL SC5000T Service Cart Tray 800 Lb. Harmaa teräs

Varastossa
Tuote: AC3TNT Malli: SC5000TRistiviite: 2W424

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€80.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoltokorilokero
VäriHarmaa
Kantavuus800 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaissyvyys30 "
Kokonaiskorkeus3"
Kokonaispituus30 "
kokonaisleveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.22
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysKokonaispituuskokonaisleveysHinta
EDSAL SC6000T -korikelkka, 800 paunaa Harmaa teräs AC3TNV 2W426 SC6000T36 "36 "24 "€27.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL SC5000T Service Cart Tray 800 Lb. Harmaa teräs
€80.23 / yksikkö